그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압식 온도 트랜스미터 |
공기 연결 | 1/8" 또는 5/32" OD 폴리튜빙용 1/4" NPT 가시 피팅 |
공기 소비 | 0.2sfm |
모세관 길이 | 5-1 / 2 " |
깊이 | 2.125 " |
요소 유형 | 구근 |
높이 | 5.187 " |
맥스. 기압 | 25의 PSI |
맥스. 주변 온도. | 150도 F |
역동 / 직동 | 직접 행동 |
감지 전구 직경 | 1 / 4 " |
감지 전구 길이 | 4" |
온도 제어 범위 | 화씨 50도 ~ 150도 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 깊이 | 높이 | 맥스. 주변 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-5002-201 | 0.011SCFM | 1.75 " | 2 3 / 32 " | 100도 F | 3.12 " | ₩ 621,722 | ||
T-5210-1001 | 0.2sfm | 2.125 " | 5.187 " | 100도 F | 3" | ₩ 679,070 | ||
T-5210-1114 | - | - | - | - | - | ₩ 786,170 | ||
T-5210-1113 | - | - | - | - | - | ₩ 788,690 | ||
T-5210-1009 | - | - | - | - | - | ₩ 850,552 | ||
T-5210-1004 | - | - | - | - | - | ₩ 741,650 | ||
T-5210-1002 | - | - | - | - | - | ₩ 752,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.