그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기갑 모세관 |
연결 | 분리형 Schrader 밸브 압 저기가있는 1/4 "SAE 암 플레어 |
연결 크기 | 1/4 "SAE 암 플레어 |
내부 Dia. | 0.062 " |
길이 | 60 " |
최대 일의 압박감 | 690 PSI |
외부 Dia. | 0.125 " |
찌르다. 기술 | 60 개의 직선 끝과 90 개의 XNUMX도 끝이있는 XNUMX "기갑 모세관 |
슬리브 소재 | 황동 |
온도. 범위 | -50도 ~ 350도 F |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8307906000 |
원산지 | MX |
모델 | 연결 | 내부 Dia. | 길이 | 찌르다. 기술 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEC99AA-24C | 분리형 Schrader 밸브 압 저기가있는 1/4 "SAE 암 플레어 | 0.062 " | 24 " | (24) 직선 끝이있는 2 "기갑 모세관 | ₩ 84,157 | |
SEC99AA-36C | 분리형 Schrader 밸브 압 저기가있는 1/4 "SAE 암 플레어 | 0.062 " | 36 " | (36) 직선 끝이있는 2 "기갑 모세관 | ₩ 98,052 | |
SEC99AA-48C | 분리형 Schrader 밸브 압 저기가있는 1/4 "SAE 암 플레어 | 0.062 " | 48 " | (48) 직선 끝이있는 2 "기갑 모세관 | ₩ 106,995 | |
SEC99AB-18C | 분리형 Schrader 밸브 압 저기가있는 1/4 "SAE 암 플레어 | 0.06 " | 18 " | 18 개의 직선 끝과 90 개의 XNUMX도 끝이있는 XNUMX "기갑 모세관 | ₩ 80,692 | |
SEC99AB-24C | 분리형 Schrader 밸브 압 저기가있는 1/4 "SAE 암 플레어 | 0.06 " | 24 " | 24 개의 직선 끝과 90 개의 XNUMX도 끝이있는 XNUMX "기갑 모세관 | ₩ 81,620 | |
SEC99AB-36C | 분리형 Schrader 밸브 압 저기가있는 1/4 "SAE 암 플레어 | 0.06 " | 36 " | 36 개의 직선 끝과 90 개의 XNUMX도 끝이있는 XNUMX "기갑 모세관 | ₩ 96,915 | |
SEC99AB-48C | 분리형 Schrader 밸브 압 저기가있는 1/4 "SAE 암 플레어 | 0.06 " | 48 " | 48 개의 직선 끝과 90 개의 XNUMX도 끝이있는 XNUMX "기갑 모세관 | ₩ 114,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.