그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 압력 변환기 |
정확성 | + / - 1 % |
와 호환 | 암모니아를 포함한 17-4PH 스테인리스 스틸과 호환되는 모든 미디어 |
전기 연결 | 6-1 / 2 피트 배선 하니스가있는 Packard |
주거 | 17-4PH 스테인리스 스틸 구조 |
리드 길이 | 78 " |
루프 저항 | 트랜스 듀서 본체와 모든 와이어 간 최소, 100 MOhms @ 500 Vdc |
NEMA 평가 | 7-클래스 1, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D |
온도 운영. | 화씨 -40 ~ 185도 |
산출 | 0.5 ~ 4.5VDC |
전원 필수 | 5.0 VDC |
프로세스 연결 | 1/4 "SAE 플레어 내부 스레드 |
범위 | 0 ~ 500 psi |
UPC | 662011077329 |
물에 젖은 재료 | 17-4PH 스테인리스 스틸 구조 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | CN |
모델 | 전기 연결 | 산출 | 전원 필수 | 프로세스 연결 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P499ACP-107K | 6-1 / 2 피트 배선 하니스가있는 Packard | 4 ~ 20 mA | 12 ~ 30VDC | 1/4 "SAE 플레어 내부 스레드 | 0 ~ 750 psi | ₩ 445,322 | |
P499RAP-105C | Packard 커넥터 | 0.5 ~ 4.5VDC | 5.0 VDC | 1/8 "-27 NPT 외부 스레드 | 0 ~ 500 psi | ₩ 430,920 | |
P499RAP-105K | 6-1 / 2 피트 배선 하니스가있는 Packard | 0.5 ~ 4.5VDC | 5.0 VDC | 1/8 "-27 NPT 외부 스레드 | 0 ~ 500 psi | ₩ 448,157 | |
P499RCP-101C | Packard 커넥터 | 0.5 ~ 4.5VDC | 5.0 VDC | 1/4 "SAE 플레어 내부 스레드 | 0 ~ 100 psi | ₩ 514,482 | |
P499RCP-101K | 6-1 / 2 피트 배선 하니스가있는 Packard | 0.5 ~ 4.5VDC | 5.0 VDC | 1/4 "SAE 플레어 내부 스레드 | 0 ~ 100 psi | ₩ 522,060 | |
P499VCP-105K | 6-1 / 2 피트 배선 하니스가있는 Packard | 0 ~ 10VDC | 12 ~ 30VDC | 1/4 "SAE 플레어 내부 스레드 | 0 ~ 500 psi | ₩ 450,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.