그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 압력 제어 |
어플리케이션 | A / C 냉동 |
닫기 (PSI) | 25 |
차압 | 5에서 35 PSI로 |
Enclosure | NEMA 1 |
외함 유형 | NEMA 1 |
함수 | 저압 애플리케이션 |
기능 | 저압 애플리케이션 |
최대. 압력 | 15의 PSI |
최소. 압력 | 25의 PSI |
개방 (PSI) | 15 |
압력 연결 | 1 / 4 " |
압력 연결 유형 | 남성 SAE |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-p170ab-12c.pdf |
범위 | 12psi ~ 80psi |
다시 쓰기 | 자동차 |
스위치 동작 | 저압에서 열립니다 |
스위치 유형 | SPST |
타입 | 저기압 |
UPC | 645220516841 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9032200000 |
원산지 | MX |
A. 압력 조절기는 일정한 압력을 유지하는 것을 목표로 하며, 유량 제어 밸브는 일정한 유량을 유지하도록 설계되었습니다.
A. 압력 조절기를 선택할 때 입구와 출구 모두의 작동 압력 범위, 필요한 흐름 요구 사항 및 조절되는 유체의 특성(가스, 액체, 독성, 인화성)을 항상 확인하십시오. 또한 예상되는 작동 온도 범위, 조절기 구성 요소 및 씰의 재료 선택, 크기 및 무게에 관한 제한 사항을 고려하십시오.
A. 차압 범위는 5~35PSI입니다.
프로덕트 | 모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
P70AB-12C | 12 "~ 80 PSI | ₩ 230,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.