항목 | 압력 제어 |
공기 연결 | 1/8 "가시 |
깊이 | 3.187 " |
차압 | 2의 PSI |
높이 | 3.875 " |
맥스. 주변 온도. | 140도 F |
단계 수 | 1 |
전압 | 120-277 VAC |
폭 | 2 3 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.