그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Control |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
프로덕트 | 모델 | 스위치 유형 | 연결 | 차압 | 타입 | 함수 | 항목 | 설치 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P170CA-400E | SPST | 나사 터미널 블록 | 60에서 150 PSI로 | 고압 | 고압 압축기 종료 | 단일 압력 제어 | 원격수행 | 200 ~ 610 psi | ₩ 223,720 | ||
P100AP-332C | SPST | 48 "와이어 리드, 벗겨진 끝 | 100 PSI | 저기압 | 헤드 압력 제어를위한 팬 순환 | 단일 압력 제어 | 직접 Schrader 밸브 | 열기 300, 닫기 400 PSI | ₩ 60,970 | ||
P100AP-201C | SPST | 48 "와이어 리드, 벗겨진 끝 | 22 PSI | 저기압 | 저압 스위치-충전 손실, 압축기 순환-자동 재설정 | 단일 압력 제어 | 직접 Schrader 밸브 | 열기 10, 닫기 32 PSI | ₩ 75,652 | ||
P100DA-81C | SPST | 48 "와이어 리드, 벗겨진 끝 | - | 고압 | 고압 압축기 종료 | 단일 압력 제어 | 직접 Schrader 밸브 | 630 PSI 열기 | ₩ 91,717 | ||
P70BA-1C | SPST | - | 7 PSI | 저기압 | 저압 애플리케이션 | 단일 압력 제어 | - | 20 "~ 100 PSI | ₩ 250,617 | ||
P72AA-27C | DPST | - | 35에서 200 PSI로 | 저기압 | 고압 애플리케이션 | 단일 압력 제어 | - | 100 ~ 400 psi | ₩ 349,072 | ||
P100EE-78C | - | - | - | - | - | Control | - | - | ₩ 113,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.