그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | -4도 122도까지 NS |
깊이 | 2 11 / 16 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 6" |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 6.5VA |
전력 정격 | 6.5 VA |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-m9108-aga-2.pdf |
Honeywell Motors 대체 | ML6174A2002 |
회전 | CW 또는 CCW |
샤프트 유형 | 셀프 센터링 클램핑 |
신호 유형 | 플로팅 켜기/끄기 |
봄 귀환 | 아니 |
스트로크 Deg. | 90도 |
타이밍 (초) | 25에서 50 초. |
토크 | 70인치 파운드 |
타입 | 비 봄 반환 |
함께 사용 | 댐퍼 및 밸브 |
전압 | 24 AC / DC |
정격 전압 | 24V AC / DC |
폭 | 4 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8501104060 |
원산지 | MX |
A. 입력 신호 조정은 특정 터미널 구성을 통해 이루어집니다. 단자 1과 2는 시계 방향 회전을 제공하고, 단자 1과 3은 공장에서 사전 설정되어 있는 반시계 방향 회전을 제공합니다.
A. 일반적인 문제에는 원활한 작동을 보장하기 위해 전원 연결, 입력 신호 및 기계적 장애물을 확인하는 것이 포함될 수 있습니다.
모델 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 전력 소비 | 타이밍 (초) | 토크 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9108-AGC-2 | 122 F | 2-11 / 16 " | 6.5 VA | 25 ~ 50 | 70파운드 | 4.25 " | ₩ 401,817 | |
M9108-AGD-2 | 122 F | 2-11 / 16 " | 6.5 VA | 25 ~ 50 | 70파운드 | 4.25 " | ₩ 362,652 | |
M9108-AGE-2 | 122 F | 2-11 / 16 " | 6.5 VA | 25 ~ 50 | 70파운드 | 4.25 " | ₩ 392,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.