그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | 140 F |
깊이 | 2-3 / 4 " |
전기 연결 | 케이블 |
높이 | 2" |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 2.6 VA |
전력 정격 | 2.6 VA |
샤프트 유형 | 셀프 센터링 클램핑 |
신호 유형 | 시간 초과로 부동 |
봄 귀환 | 아니 |
스트로크 Deg. | 90 |
타이밍 (초) | 30 |
토크 | 18파운드 |
타입 | 비 봄 반환 |
전압 | 24 AC |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8501104020 |
원산지 | MX |
모델 | 스위치 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 타이밍 (초) | 토크 | 타입 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9102-AGA-1S | - | 140 F | 2-3 / 4 " | 30 | 18파운드 | 비 봄 반환 | 24 AC | 5" | ₩ 148,645 | |
M9102-AGA-2S | - | 140 F | 2-3 / 4 " | 30 | 18파운드 | 비 봄 반환 | 24 AC | 5" | ₩ 160,685 | |
M9102-AGA-3S | - | 140 F | 2-3 / 4 " | 30 | 18파운드 | 비 봄 반환 | 24 AC | 5" | ₩ 152,635 | |
M9102-IGA-3S | - | 140 F | 2-3 / 4 " | 30 | 18파운드 | 비 봄 반환 | 24 AC | 5" | ₩ 179,655 | |
M9104-AGA-1S | - | 140 F | 2-3 / 4 " | 60 | 35파운드 | 비 봄 반환 | 24 AC | 5" | ₩ 117,547 | |
M9104-AGA-2S | - | 140 F | 2-3 / 4 " | 60 | 35파운드 | 비 봄 반환 | 24 AC | 5" | ₩ 182,315 | |
M9104-AGA-3S | - | 140 F | 2-3 / 4 " | 60 | 35파운드 | 비 봄 반환 | 24 AC | 5" | ₩ 164,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.