그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 존 밸브 |
부피 계수 | 2.5 |
연결 유형 / 크기 | (F) NPT 3/4 " |
깊이 | 1-3 / 4 " |
높이 | 1.875 " |
고압 폐쇄 | 50 |
맥스. 수온 | 200도 에프 |
안전한 작동 수압 | 300 |
표준 압력 폐쇄 | 40 |
타입 | 양방향, 켜기 / 끄기 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 9.53 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
모델 | 부피 계수 | 연결 유형 / 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JM2212 | 2 | 땀 1/2 " | 2 웨이, 모듈 레이팅 바디 | 2.62 " | ₩ 115,972 | |
JM2222 | 2 | (F) NPT 1/2 " | 2 웨이, 모듈 레이팅 바디 | 2.62 " | ₩ 123,480 | |
JM2223 | 4 | (F) NPT 1/2 " | 2 웨이, 모듈 레이팅 바디 | 2.62 " | ₩ 127,557 | |
JM2322 | 2 | (F) NPT 3/4 " | 2 웨이, 모듈 레이팅 바디 | 2.75 " | ₩ 190,330 | |
JM2327 | 7.5 | (F) NPT 3/4 " | 2 웨이, 모듈 레이팅 바디 | 2.75 " | ₩ 190,330 | |
JT2211 | 1 | 땀 1/2 " | 양방향, 켜기 / 끄기 | 2.62 " | ₩ 63,822 | |
JT2212 | 2.5 | 땀 1/2 " | 양방향, 켜기 / 끄기 | 2.62 " | ₩ 68,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.