그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전류 변환기 |
높이 | 2 23 / 32 " |
홀 직경 | 23/32 x 13/16 " |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
길이 | 1 1 / 16 " |
루프 공급 전압 | 자체 구동 |
산출 | 0 ~ 5VDC |
범위 | 30/60/120 암페어 |
폭 | 568787 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9030330040 |
프로덕트 | 모델 | 산출 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CTD-C1G00-1 | 4 ~ 20mA | 30/60/120 암페어 | ₩ 219,765 | ||
CTD-C3H00-1 | 0 ~ 10VDC | 20/100/150 암페어 | ₩ 254,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.