그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도센서 |
케이블 길이 | 6 1/2 피트 |
케이블 재질 | 폴리염화비닐 |
색상 | 회색 |
지름 | 1 / 4 " |
길이 | 1" |
작동 온도 범위 | -40도 212도까지 NS |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-a99bb-200c.pdf |
센서 유형 | PTC 실리콘 센서 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | MX |
A. - 화씨 40~221도
A. 2미터.
A. 기준 저항은 정확한 온도 측정을 위한 기준선 역할을 합니다.
모델 | 길이 | 작동 온도 범위 | 센서 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A99BA-200C | 78 " | -40 ~ 212 F | - | 차폐 PVC 케이블 | ₩ 88,200 | |
A99BB-25C | 9.75 " | -40 ~ 212 F | - | PVC 케이블 | ₩ 73,902 | |
A99BB-300C | 108 " | -40 ~ 212 F | - | PVC 케이블 | ₩ 90,912 | |
A99BB-600C | 228 " | -40 ~ 212 F | - | PVC 케이블 | ₩ 127,820 | |
A99BC-25C | 9.75 " | -40 ~ 248 F | - | 고온 실리콘 케이블 | ₩ 88,515 | |
A99BB-500C | - | -40도 ~ 150도 | 온도 | 옥내의 | ₩ 108,377 | |
A99BC-500C | - | - | - | - | ₩ 239,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.