그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감압 스테이션 |
본체 재질 | 플라스틱 |
높이 범위 | 5 ~ 6 인치 |
최대. 흐름 | CFM 25 |
최대 유량 | 17에서 50 cfm |
맥스. 입구 압력 | 300의 PSI |
전체 높이 | 5.9 " |
전체 폭 | 2.63 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
압력 조정 범위 | 0 ~ 30 psi |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.