그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 피팅 커버 |
대략. "R"값 | 3.5 |
대략. 'R'인자 | 3.5 |
색상 | 백 |
최대 적합. OD | 2-1 / 4 " |
피팅 타입 | 티 |
절연 재료 | 유리 섬유 |
자켓 소재 | PVC |
온도. 범위 | -32도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3917400000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.