그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니온 티 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
색상 | 백 |
연결 유형 | 튜브 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 9도 ~ 150도 |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 색상 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEI0220 | PEX | 백 | 160의 PSI | 200도 F | 1 / 2 " | 1 | ₩ 26,180 | ||
PEI0228 | PEX | 백 | 160의 PSI | 200도 F | 3 / 4 " | 1 | ₩ 40,145 | ||
PEI0236 | PEX | 백 | 160의 PSI | 200도 F | 1" | 1 | ₩ 61,547 | ||
CI0208W-PK10 | 아세탈 공중 합체 | 백 | 150의 PSI | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 1 / 4 " | 10 | ₩ 132,300 | ||
CI0212W-PK10 | 아세탈 공중 합체 | 백 | 150의 PSI | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 3 / 8 " | 10 | ₩ 147,997 | ||
PPM0208W-PK10 | 폴리 프로필렌 | 백 | 150의 PSI | 화씨 9도 ~ 150도 | 5 / 16 " | 10 | ₩ 130,445 | ||
PTO පතුවළ සහ ධාවන තාක්ෂණය | 폴리 프로필렌 | 백 | 150의 PSI | 화씨 9도 ~ 150도 | 3 / 8 " | 10 | ₩ 139,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.