그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스템 어댑터 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 아세탈 공중 합체 |
색상 | 백 |
연결 유형 | 튜브 x MNPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
줄기 OD | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | GB |
모델 | 튜브 크기 | 본체 재질 | 색상 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 줄기 OD | 온도. 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI050621S-PK10 | - | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 튜브 x MNPT | 150의 PSI | 1 / 8 " | 3 / 16 " | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 10 | ₩ 29,172 | |
PI050821S-PK10 | - | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 튜브 x MNPT | 150의 PSI | 1 / 8 " | 1 / 4 " | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 10 | ₩ 29,802 | |
PI050822S-PK10 | - | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 튜브 x MNPT | 150의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 10 | ₩ 29,715 | |
PI050823S-PK10 | - | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 튜브 x MNPT | 150의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 4 " | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 10 | ₩ 39,742 | |
PM050822S-PK10 | 5 / 16 " | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 튜브 x MNPT | 150의 PSI | 1 / 4 " | 5 / 16 " | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 10 | ₩ 28,630 | |
PI051222S-PK10 | - | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 튜브 x MNPT | 150의 PSI | 1 / 4 " | 3 / 8 " | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 10 | ₩ 37,187 | |
PI051223S-PK10 | 3 / 8 " | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 튜브 x MNPT | 150의 PSI | 3 / 8 " | 3 / 8 " | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 10 | ₩ 46,707 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.