항목 | 트럭 상자 상자 |
색상 | 검정 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 스타일 | 패들 핸들 |
높이 | 19.37 " |
길이 | 61 " |
잠금 시스템 | 건이 있는 |
자재 | 알류미늄 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 17 cu. ft. |
타입 | 엑스트라 와이드 풀 사이즈 |
폭 | 27.62 " |
A. Crescent JOBOX PAH1424002는 우수한 내식성과 방청성을 위해 블랙 파우더 코팅 마감 처리되어 있습니다.
A. JOBOX 자동 상승 뚜껑은 견고한 구조 뚜껑 지지대와 통합되어 운송 중 뛰어난 강도와 최대의 안전성을 제공합니다.
A. 패들 핸들은 유닛에 매립형으로 장착되어 깔끔한 외관을 자랑합니다. 그들은 손쉬운 개봉 동작을 위해 확고한 그립을 제공합니다.
모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAH1424000 | 61 " | 27.62 " | 19.37 " | 알류미늄 | 빛나는 | 클리어 코트 | ₩ 1,195,582 | |
PAH1420000 | 61 " | 20.62 " | 19.37 " | 알류미늄 | 빛나는 | 클리어 코트 | ₩ 1,395,850 | RFQ
|
PAH1420002 | 61 " | 20.62 " | 19.37 " | 알류미늄 | 검정 | 파우더 코트 | ₩ 1,567,287 | RFQ
|
PAH1421000 | 46 " | 17.62 " | 16.25 " | 알류미늄 | 빛나는 | 클리어 코트 | - | RFQ
|
PAH1421002 | 46 " | 17.62 " | 16.25 " | 알류미늄 | 검정 | 파우더 코트 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.