항목 | 트럭 상자 상자 |
색상 | 백 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 스타일 | 패들 핸들 |
높이 | 19 " |
길이 | 59.12 " |
잠금 시스템 | 건이 있는 |
자재 | 강철 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 10.2 cu. ft. |
타입 | 전체 크기 |
폭 | 20.5 " |
A. 최대 10.2 cu.ft의 저장 용량을 제공합니다.
A. 크기는 52(L) x 21(W) x 19(H) 인치입니다.
A. 일반적으로 길이가 최대 70인치인 도구 상자는 풀 사이즈 트럭 상자에 들어갈 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818980 | 46.62 " | 20.12 " | 16.75 " | 강철 | 백 | 콤팩트 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.