항목 | 저장 장치 |
첨부 | 플로어 밴 또는 트럭 |
색상 | 백 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 14가. |
높이 | 9" |
길이 | 48 " |
로드 (Lbs.) | 650의 파운드 |
잠금 시스템 | 그립 및 릴리스 핸들 컨트롤 |
자재 | 강철 |
디바이더 수 | 13 |
서랍 수 | 1 |
포장 | 박스 |
UPC | 043419916210 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 100.24 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 123.95 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8708998180 |
원산지 | US |
A. 이 JOBOX 662980 서랍의 적재 용량은 650lb입니다.
A. 미끄럼 방지 스트립은 서랍의 추락이나 사고를 방지합니다.
A. 오목한 손잡이는 공간을 최적화하고 손상으로부터 보호하기 위해 사용됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.