KERN AND SOHN AC 시리즈 얇은 그립 부착물
스타일 | 모델 | 클램프 폭 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 교류 03R | 4 mm | M6 | ₩ 121,876 | |
B | AC 03 | 4 mm | M6 | ₩ 242,149 | |
C | 교류 18R | 33 mm | M10 | ₩ 136,309 | |
D | AC 18 | 33 mm | M10 | ₩ 250,167 |
AC 시리즈 얇은 그립 부착물
KERN & SOHN AC 시리즈 얇은 그립 부착물은 인장 테스트, 압축 테스트 또는 재료 분석과 같은 테스트 프로세스 중에 얇고 섬세한 샘플을 안전하게 고정하고 안정화하는 데 사용됩니다. 재료 과학, 엔지니어링, 품질 관리 및 연구 실험실에 이상적입니다. 이러한 얇은 그립 부착 장치는 표본을 손상시키지 않고 정확한 측정을 보장합니다. 작업자를 보호하고 작업물 미끄러짐을 방지하기 위해 인체공학적 핸들과 안전한 잠금 메커니즘이 통합되어 있습니다. 이러한 부착물에는 다양한 작업물의 모양과 크기를 수용할 수 있도록 교체 가능한 조가 있습니다. 강화된 내구성과 강도를 위해 강철 구조로 되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 곤충 및 동물 함정
- 팔레트 잭
- 스위치 액세서리
- 도어 볼트
- 게이지 가드
- 차량외장 액세서리
- 경보기
- 천장 타일 및 단열재
- 실내공기질 테스터
- 카톤 스테이플러 및 실러
- STA-KON 크림 핑 도구
- LOC-LINE 직선 흐름 노즐
- YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8 & HSS, 4 날 일반 길이 더블 센터 커팅
- SPEARS VALVES CPVC 소형 볼 밸브 일반 스타일, 나사산 끝단, FKM
- VESTIL DCR-205 시리즈 지게차 드럼 캐리어/로테이터
- EATON S611 시리즈 기계식 러그 키트
- SLOAN 키트
- WEATHERHEAD 압축 유니온
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, CDBS 단일 감속 감속기
- BOSTON GEAR 16 Daimetral 피치 황동 평 기어