그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 선반 |
색상 | 백 |
마감재 | 파우더 코트 |
길이 | 21.875 " |
자재 | 강철 |
포장 | 박스 |
타입 | 롤링 작업대 모델 |
UPC | 043419911284 |
폭 | 16.875 " |
선박 중량 (kg) | 4.13 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 50.29 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
JOBOX 677 및 678 롤링 작업대: 이 벤치는 각 조인트에 강도와 지지력을 추가하기 위해 용접된 코너 보강판이 특징입니다. 2개의 고정 및 2개의 잠금식 회전 캐스터가 있습니다.
A. JOBOX 롤링 작업대는 적재 용량이 75lb인 서랍이 특징입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.