Jobox 488002 | 액체 이송 탱크, L자형, 85갤런, 46 X 31 X 26인치 크기, 검정색, 강철 | Raptor Supplies 대한민국
JOBOX 488002 액체 이송 탱크, L자형, 85갤런, 46 x 31 x 26인치 크기, 검정색, 강철 | CM9GJT

JOBOX 488002 액체 이송 탱크, L자형, 85갤런, 46 x 31 x 26인치 크기, 검은색, 강철

항목: CM9GJT 모델 : 488002
₩ 1,379,229 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목액체 이송 탱크
생산 능력85 갤런
색상검정
마감재 파우더 코트
핸들 스타일리프팅 링
높이26 "
길이46 "
자재강철
포장박스
셰이프로우 프로파일 L자형
31 "

제품 세부 사항 :

Jobox 488002 L자형 탱크는 비가연성 액체를 트럭으로 안전하게 옮기는 데 사용됩니다.

특징:

  • 빈 탱크를 옮기고 들어 올리는 데 도움이 되는 내장형 리프팅 링이 특징입니다.
  • 이 탱크에는 트럭 화물칸에 고정하기 위한 견고한 브래킷이 있습니다.
  • 과도한 압력 서지를 방지하기 위해 커플러와 잠글 수 있는 필러 캡이 장착되어 있습니다.
  • 이 탱크에는 강도를 높이고 이동하는 동안 내용물의 흐름을 제어하기 위한 내부 배플이 있습니다.
  • 가연성 액체의 안전한 배수를 보장하는 배수 플러그가 있습니다.
  • 이 탱크는 2인치 NPT 강화 마개와 함께 제공됩니다.

제품 변형

프로덕트모델길이높이생산 능력색상가격
JOBOX 480000 액체 이송 탱크, L자형, 100갤런, 54 x 31 x 26인치 크기, 흰색, 강철 | AB3BGK 1RD40 48000054 "31 "26 "100 갤런₩ 1,506,067
JOBOX 484000 액체 이송 탱크, 직사각형, 45.63 x 23.25 x 24인치 크기, 흰색, 강철 | AB3BGL 1RD41 48400045.63 "23.25 "24 "100 갤런₩ 1,457,382
JOBOX 485000 액체 이송 탱크, 정사각형, 50갤런, 54 x 23.25 x 24인치 크기, 흰색, 강철 | AB3BGM 1RD42 48500054 "23.25 "24 "50 갤런₩ 929,915
JOBOX 486000 액체 이송 탱크, 수직, 36갤런, 54 x 9 x 19인치 크기, 흰색, 강철 | AB3BGN 1RD43 48600054 "9"19 "36 갤런₩ 1,010,957
JOBOX 487000 액체 이송 탱크, L자형, 88갤런, 54 x 31 x 25인치 크기, 흰색, 강철 | AB3BGP 1RD44 48700054 "31 "25 "88 갤런₩ 1,417,080
JOBOX 480002 액체 이송 탱크, L자형, 100갤런, 54 x 31 x 26인치 크기, 검정색, 강철 | CM9GJN 48000254 "31 "26 "48 갤런검정₩ 1,738,927
RFQ
JOBOX 482000 액체 이송 탱크, L자형, 48갤런, 27 x 31 x 26인치 크기, 흰색, 강철 | CM9GJP 48200027 "31 "26 "100 갤런₩ 1,079,069
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JOBOX 488002 액체 이송 탱크, L자형, 85갤런, 46 x 31 x 26인치 크기, 검은색, 강철
₩ 1,379,229 /단위