항목 | 액체 이송 탱크 |
생산 능력 | 36 갤런 |
색상 | 백 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 스타일 | 리프팅 링 |
높이 | 19 " |
길이 | 54 " |
자재 | 강철 |
장착 스타일 | 트럭 침대에 볼트 |
포장 | 박스 |
셰이프 | 수직선 |
UPC | 043419904996 |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 44 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 149.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 7310290050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 생산 능력 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480000 | 54 " | 31 " | 26 " | 100 갤런 | 백 | ₩ 1,386,122 | ||
484000 | 45.63 " | 23.25 " | 24 " | 100 갤런 | 백 | ₩ 1,436,697 | ||
485000 | 54 " | 23.25 " | 24 " | 50 갤런 | 백 | ₩ 855,872 | ||
487000 | 54 " | 31 " | 25 " | 88 갤런 | 백 | ₩ 1,304,240 | ||
480002 | 54 " | 31 " | 26 " | 48 갤런 | 검정 | ₩ 1,738,927 | RFQ
| |
482000 | 27 " | 31 " | 26 " | 100 갤런 | 백 | ₩ 1,079,069 | RFQ
| |
484002 | 45.63 " | 23.25 " | 24 " | 100 갤런 | 검정 | ₩ 1,503,650 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.