균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
₩ 1,379,229 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
액체 이송 탱크
생산 능력
85 갤런
색상
백
마감재
파우더 코트
핸들 스타일
리프팅 링
높이
26 "
길이
46 "
자재
강철
포장
박스
셰이프
로우 프로파일 L자형
폭
31 "
제품 세부 사항 :
JOBOX 488000 이송 탱크는 연료, 디젤 및 기타 고위험 액체를 작업 현장으로 운반하는 데 적합합니다. L자형 디자인으로 트럭 공간을 방해하지 않고 트럭 적재함에 쉽게 설치할 수 있으며 부피가 큰 화물을 보관할 수 있는 충분한 바닥 공간을 제공합니다. 로우 프로파일 장치는 강도와 부식 저항성을 높이기 위해 흰색 마감 처리된 강철 본체를 갖추고 있습니다.
특징:
잠글 수 있는 벤트 캡이 함께 제공되어 쉽게 채우고 과도한 압력 축적을 방지합니다.
이 장치는 추가 강도를 위한 내부 배플을 갖추고 있으며 운송 중 액체의 과도한 슬로싱을 방지합니다.
여기에는 탱크를 트렁크 베드에 고정하는 견고한 브래킷과 빈 탱크를 들어 올리고 이동하는 데 도움이 되는 내장 리프팅 링이 포함됩니다.
이 모델에는 따뜻한 날씨에 액체가 팽창할 수 있는 충분한 공간을 확보할 수 있는 안전 충진 용량이 있습니다.
안전한 배수를 위한 배수 플러그와 탱크 양쪽에 펌프를 장착하기 위한 2인치 NPT 강화 마개가 함께 제공됩니다.