항목 | 언더 베드 마운팅 브래킷 |
색상 | 검정 |
높이 | 18 " |
길이 | 18 " |
자재 | 강철 |
포장 | 박스 |
타입 | 무거운 의무 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 47.24 |
HS 코드 | 8302303060 |
원산지 | US |
A. 이 마운팅 브라켓은 나사산 스템이 있어 사용자가 너트와 볼트를 사용하여 설치할 수 있습니다.
A. 예, 이 마운팅 브래킷은 페인트 마감 처리되어 습기가 많은 환경, 눈 및 물이 마모되는 것을 방지합니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229000 | 24 " | 2" | 24 " | 강철 | 검정 | ₩ 258,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.