항목 | 참고 도서 |
책 설명 | 운전자가 정부 권장 사항을 기반으로 운송하는 화물 유형에 가장 적합한 화물 고정 방법을 결정하도록 지원 블록, 로프, 체인, 바 등의 적절한 사용에 대해 알아야 할 고정 지침 제공 플랫베드, 건식 |
도서 형식 | 스파이럴 바운드 |
책 제목 | 운전자를 위한 화물 고정 핸드북 |
도서 유형 | 안전 및 DOT |
깊이 | 5" |
높이 | 1 / 2 " |
ISBN-10 | 159042610X |
ISBN-13 | 978-1590426104 |
지원하는 언어 | 영어 |
페이지 수 | 192 |
발행일 | 7/4/05 |
작성자 | JJ Keller & Associates |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 4901990050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.