JET TOOLS 708659K 집진기 1100 Cfm 1-1 / 2 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 집진기 |
암페어 AC | 11 ~ 5.5 |
dBA의 | 75 ~ 80 |
깊이 | 37 " |
높이 | 39 " |
호스 직경 | 6" |
HP | 1.5 |
임펠러 직경 | 11 입력 |
최대. 흐름 | CFM 1100 |
작동 속도 범위 (FPM) | 8464 |
전반적인 깊이 | 37 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 22.5 " |
상 | 1 |
정압 범위 (In.) | 10-1/2 |
UPC | 731325175318 |
전압 | 115/230 |
폭 | 22.5 " |
선박 중량 (kg) | 72.12 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 8421398005 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.