JET TOOLS 414700 금속 용 집진기 1-1 / 2 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 집진기 |
암페어 AC | 2.6/4.8 |
dBA의 | 75 |
호스 직경 | 3" |
HP | 1-1 / 2 HP |
최대. 흐름 | 490 CFM |
작동 속도 범위 (FPM) | 5610 |
상 | 하나의 |
UPC | 731325204117 |
전압 | 115 / 230V |
선박 중량 (kg) | 86.64 |
선박 높이 (cm) | 82.55 |
선박 길이 (cm) | 80.01 |
선박 폭 (cm) | 69.85 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 최대. 흐름 | 암페어 AC | dBA의 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708659K | CFM 1100 | 11 ~ 5.5 | 75 ~ 80 | 37 " | 72 " | 22.5 " | 1 | 115/230 | ₩ 1,894,287 | ||
708642BK | 650 CFM | 7 ~ 3.5 | 65 ~ 70 | 27 " | 57 " | 14 " | 1 | 115/230 | ₩ 1,061,830 | ||
414812 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 181,037 | ||
414813 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 246,557 | ||
708642CK | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,447,302 | ||
708657K | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,251,600 | ||
708658K | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,442,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.