항목 | 선반 |
캐리지 여행 (In.) | 72-1/2 |
복합 여행 (In.) | 5-1/2 |
교차 이송 속도 | 65 |
교차 여행 (In.) | 12-3/32 |
중심 간 거리 (인치) | 80 |
간격 길이 (인치) | 8 |
세로 이송 속도 | 65 |
모터 HP | 10 |
스핀들 속도 수 | 12 |
스레드 수 | 22 mm |
전체 높이 | 57 " |
전체 길이 | 136 " |
전체 폭 | 43 " |
상 | 3 |
스핀들 보어 (인치) | 4-1/8 |
스핀들 속도 | 36 ~ 1600 RPM |
스핀들 테이퍼 | MT-5 |
스윙 인 갭 (In.) | 34 |
침대 위로 스윙 (In.) | 26 |
크로스 슬라이드 위로 스윙 (In.) | 16-1/2 |
심 압대 테이퍼 | MT-5 |
심 압대 여행 (인치) | 6 |
스레드 범위 | 1에서 14mm |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 4162.95 |
선박 높이 (cm) | 144.78 |
선박 길이 (cm) | 345.44 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
HS 코드 | 8458190030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.