그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미끄럼 방지 테이프 |
접착력 | 130 온스 / 인치 |
점착제 | 비닐 |
백업 | 감압 성 접착제 |
색상 | 블랙 / 옐로우 |
길이 | 60ft. |
자재 | 산화 알루미늄 |
성능 온도. | -20도 ~ 200도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 32만 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 6805305000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | Mfr. 시리즈 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3360-1 | 130 온스 / 인치 | 비닐 | 블랙 / 옐로우 | 미끄럼 방지 테이프 | - | 32만 | 1" | ₩ 487,584 | ||
3360-3 | 130 온스 / 인치 | 비닐 | 블랙 / 옐로우 | 미끄럼 방지 트레드 | - | 32만 | 3" | ₩ 468,493 | ||
3305-4 | 130 온스 / 인치 | 비닐 | 초기화 | 미끄럼 방지 테이프 | - | 33만 | 4" | ₩ 94,307 | ||
3360-4 | 130 온스 / 인치 | 비닐 | 블랙 / 옐로우 | 미끄럼 방지 테이프 | - | 32만 | 4" | ₩ 77,840 | ||
3360-6 | 130 온스 / 인치 | 비닐 | 블랙 / 옐로우 | 미끄럼 방지 테이프 | - | 32만 | 6" | ₩ 142,520 | ||
3360-12 | 130 온스 / 인치 | 비닐 | 블랙 / 옐로우 | 미끄럼 방지 테이프 | - | 35만 | 12 " | ₩ 265,247 | ||
3305-2 | 88 온스 / 인치 | 아크릴 | 초기화 | 미끄럼 방지 테이프 | 안전 트랙 상용 등급 색상 | - | - | ₩ 468,493 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.