항목 | 퀵 커플러 |
각도 | 90 학위 |
연결 | 1/4x1/4 |
연결 크기 | 1/4 "수 x 1/4"암 |
피팅 재료 | 황동 |
찌르다. 기술 | 엘보, 1/4 퀵 커플러 x 1/4 SAE |
타입 | 엘보, 1/4 QC x 1/4 SAE |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 각도 | 연결 | 연결 크기 | 항목 | 찌르다. 기술 | 타입 | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC-13445-134A | - | 1/2 애크미 x 1/4 MF | 1/4 "SAE Male x 1/2"Acme Female | 퀵 커플러 | 134A 자동 서비스를위한 기존 SAE 플레어 피팅 개조 | 134a 자동차 어댑터 | - | ₩ 14,490 | ||
QC-E5 | 90 학위 | 5/16x1/4 | 1/4 "수 x 5/16"암 | 퀵 커플러 | 엘보, 5/16 QC x 1/4 SAE | 엘보, 5/16 QC x 1/4 SAE | - | ₩ 20,335 | ||
QC-S5 | - | 5/16x1/4 | 1/4 "수 x 5/16"암 | 퀵 커플러 | 스트레이트 커플러, 5/16 QC x 1/4 SAE | 스트레이트 커플러, 5/16 QC x 1/4 SAE | - | ₩ 24,465 | ||
QC-S5S | - | 5/16x1/4 | 1/4 "수 x 5/16"암 | 퀵 커플러 | 스트레이트 커플러, 코어가 있는 5/16 QC x 1/4 SAE 커플러 | 스트레이트 커플러, 코어가 있는 5/16 QC x 1/4 SAE 커플러 | - | ₩ 16,975 | ||
QC-S64 | - | 3/8x1/4 | 1/4 "수 x 3/8"암 | 퀵 커플러 | 직선형 커플러, 3/8 QC x 1/4 SAE(누름기 없음) | 직선형 커플러, 3/8 QC x 1/4 SAE(누름기 없음) | - | ₩ 27,300 | ||
A31656 | 0 학위 | - | 1/4 "SAE Male x 5/16"Female | 퀵 커플러 | - | - | 1000 PSI | ₩ 21,437 | ||
A31665 | 0 학위 | - | 5/16 "SAE Male x 1/4"Female | 퀵 커플러 | - | - | 1000 PSI | ₩ 20,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.