JARKE QT501S72A 추가 캔틸레버 랙, 직선, 측면 수 1, 암 7개, 암 길이 14인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캔틸레버 랙 |
팔 길이 | 14 " |
암 강철 게이지 | 14 |
팔 스타일 | 직진 |
암당 용량 | 500의 파운드 |
센터 브레이스 길이 | 72 " |
기둥 강철 게이지 | 11 |
마감재 | 그레이 에나멜 |
입술의 | 퍼머넌트 |
입술 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 3500의 파운드 |
자재 | 강철 |
팔 수 | 7 |
면 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 32 " |
전체 높이 | 7ft. |
전체 폭 | 21 " |
선반 유형 | 애드온 |
선박 중량 (kg) | 68.85 |
프로덕트 | 모델 | 선반 유형 | 팔 길이 | 센터 브레이스 길이 | 부하 용량 | 면 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT501D36A | 애드온 | 14 " | 36 " | 7000의 파운드 | 2 | 56 " | 7ft. | 34 " | ₩ 1,619,187 | ||
DC-10J | 입문 | 36 " | 72 " | 24,680의 파운드 | 1 | 56 " | 10ft. | 82 " | ₩ 7,875,122 | ||
DC-12J | 입문 | 48 " | 72 " | 19,380의 파운드 | 2 | 56 " | 12ft. | 106 " | ₩ 10,378,882 | ||
SC-12AJ | 애드온 | 48 " | 72 " | 8000의 파운드 | 1 | 32 " | 12ft. | 58 " | ₩ 3,625,632 | ||
QT501D36 | 입문 | 14 " | 36 " | 7000의 파운드 | 2 | 56 " | 7ft. | 34 " | ₩ 3,132,377 | ||
DC-10AJ | 애드온 | 36 " | 72 " | 24,680의 파운드 | 2 | 56 " | 10ft. | 82 " | ₩ 4,372,777 | ||
SC-10AJ | 애드온 | 36 " | 72 " | 12,340의 파운드 | 1 | 32 " | 10ft. | 46 " | ₩ 3,055,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.