항목 | 캔틸레버 랙 스타터 장치 |
팔 길이 | 24 " |
암 강철 게이지 | 10 |
팔 타입 | 직진 |
베이스 길이 | 37 " |
버팀대 길이 | 68 " |
생산 능력 | 5200의 파운드 |
암당 용량 | 650의 파운드 |
센터 브레이스 길이 | 48 " |
기둥 강철 게이지 | 11 |
마감재 | 그레이 에나멜 |
높이 | 8ft. |
입술의 | 포함되지 않음 |
자재 | 강철 |
팔 수 | 8 |
면 수 | 1 |
랙 크기 깊이 | 32 " |
랙 크기 너비 | 37 " |
선박 중량 (kg) | 171 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팔 길이 | 팔 타입 | 베이스 길이 | 생산 능력 | 센터 브레이스 길이 | 높이 | 면 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-6 | 16 " | 직선형, 4 "센터에서 조정 가능 | 72 " | 12,000의 파운드 | 72 " | 7ft. | 1 | ₩ 2,711,747 | RFQ
| |
CR-3 | 12 " | 경사, 조정 가능 4 "센터 | 45 " | 24,000의 파운드 | 72 " | 84 " | 2 | ₩ 3,805,672 | RFQ
| |
MD-8J | 24 " | 직진 | 65 " | 10,400의 파운드 | 48 " | 8ft. | 2 | ₩ 3,898,545 | RFQ
| |
MD-10J | 30 ", 36" | 직진 | 82 " | 10,320의 파운드 | 72 " | 10ft. | 2 | ₩ 5,893,860 | RFQ
| |
MS-10J | 30 ", 36" | 직진 | 46 " | 5160의 파운드 | 72 " | 10ft. | 1 | ₩ 3,892,017 | RFQ
| |
CR-6A | 16 " | 직선형, 4 "센터에서 조정 가능 | 72 " | 6000의 파운드 | 72 " | 7ft. | 1 | ₩ 1,733,567 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.