항목 | 마그네틱 드릴 프레스 키트 |
A | 11.5 |
용량 강철 | 1-1 / 2 " |
자석 타입 | 전기 |
모터 HP | 1.75 |
무부하 RPM | 450 |
전체 높이 | 17.75 " |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
스핀들 테이퍼 | 3/4 "용접 |
도구 길이 | 9.375 " |
도구 무게 | 29의 파운드 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 19.44 |
선박 높이 (cm) | 50.55 |
선박 길이 (cm) | 57.66 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8459290020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.