JAMCO YK136-U5 모바일 작업대 캐비닛 1200 Lb. 36인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모바일 작업대 캐비닛 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 스테인레스 |
서랍 깊이 | 16 " |
서랍 높이 | 4.25 " |
서랍 정격 하중 | 90의 파운드 |
서랍 너비 | 16 " |
마감재 | 스테인리스 강 |
계량기 | 16가. |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 34 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 85.5 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 서랍 수 | 색상 | 서랍 높이 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD236-P5 | 8 | 회색 | 5" | 1 | 36 " | 36 " | 24 " | 파우더 코트 | ₩ 4,563,860 | ||
JE236-P5 | 1 | 회색 | 5" | 2 | 36 " | 36 " | 24 " | 파우더 코트 | ₩ 2,022,195 | ||
SJ236-P5 | - | 회색 | - | 2 | 38 " | 36 " | 24 " | 파우더 코트 | ₩ 2,090,865 | ||
SJ336-P5 | - | 회색 | - | 2 | 38 " | 36 " | 30 " | 파우더 코트 | ₩ 2,163,612 | ||
YV236-U5 | 2 | 스테인레스 | 4.25 " | 2 | 34 " | 24 " | 36 " | 스테인리스 강 | ₩ 4,813,060 | ||
YW236-U5 | 2 | 스테인레스 | - | 2 | 34 " | 24 " | 36 " | 스테인리스 강 | ₩ 3,644,217 | ||
YX236-U5 | 1 | 스테인레스 | 4.25 " | 2 | 34 " | 24 " | 36 " | 스테인리스 강 | ₩ 4,314,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.