항목 | 작업 테이블 |
소재베이스 | 스테인리스 강 |
색상 | 스테인리스 스틸 # 4 광택 |
깊이 | 48 " |
가장자리 유형 | 반올림 |
높이 | 35 " |
다리 유형 | 16가. 2" 각도 |
정격 하중 | 1500의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
최고 두께 | 16가. |
폭 | 24 " |
작업 표면 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 47.25 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403908061 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
YE360 | 30 " | 60 " | ₩ 2,605,242 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.