항목 | 욕조 랙 |
빈 깊이 | 25.125 " |
빈 높이 | 8.5 " |
빈 너비 | 16 " |
카트 재질 | 스테인리스 강 |
색상 | 스테인레스 |
마감재 | 우아한 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 42 " |
전체 폭 | 26 " |
총 저장소 수 | 6 |
선박 중량 (kg) | 51.3 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 총 저장소 수 | 색상 | 마감재 | 부하 용량 | 자재 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ218-P5-AS | 3 | 회색 | 파우더 코트 | 300의 파운드 | 강철 | 18 " | 42 " | 26 " | ₩ 1,281,700 | ||
TK218-P5-AS | 6 | 회색 | 파우더 코트 | 600의 파운드 | 강철 | 18 " | 72 " | 26 " | ₩ 1,906,240 | RFQ
| |
TL236-P5-AS | 12 | 회색 | 파우더 코트 | 1200의 파운드. | 강철 | 36 " | 72 " | 26 " | ₩ 3,239,355 | RFQ
| |
YH218-U5-AS | 3 | 스테인레스 | 우아한 | 300의 파운드 | 스테인리스 강 | 36 " | 42 " | 24 " | ₩ 1,933,260 | ||
YQ236-U5-AS | 12 | 스테인레스 | 우아한 | 1200의 파운드. | 스테인리스 강 | 36 " | 72 " | 26 " | ₩ 3,942,995 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.