JAMCO XT360-N8 유틸리티 카트 스테인레스 스틸 66 Lx31 W 1200 Lb. 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 된 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 400의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 스테인레스 |
선반 사이의 거리 | 11 " |
마감재 | 우아한 |
계량기 | 16 |
처리 | 기능성 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 스테인리스 강 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 39 " |
전체 길이 | 66 " |
전체 폭 | 31 " |
선반 길이 | 60 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 유형 | 입술 가장자리 |
선반 너비 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 93.6 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 계량기 | 처리 | 입술 높이 | 부하 용량 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB130-P5 | 파우더 코트 | 600의 파운드 | 5" | 12 | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 | 1.5 " | 1200의 파운드. | 강철 | ₩ 716,292 | ||
SB336-P5 | 파우더 코트 | 600의 파운드 | 5" | 12 | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 | 1.5 " | 1200의 파운드. | 강철 | ₩ 919,170 | ||
FG124-U4-B4 | 파우더 코트 | 400의 파운드 | 4" | 12 | 멋진 | 1.5 " | 800의 파운드 | 강철 | ₩ 649,862 | ||
FG136-U4-B4 | 파우더 코트 | 400의 파운드 | 4" | 12 | 멋진 | 1.5 " | 800의 파운드 | 강철 | ₩ 713,492 | ||
FH130-U4-B4 | 파우더 코트 | 266의 파운드 | 4" | 12 | 멋진 | 1.5 " | 800의 파운드 | 강철 | ₩ 793,117 | ||
FH248-U4-B4 | 파우더 코트 | 266의 파운드 | 4" | 12 | 멋진 | 1.5 " | 800의 파운드 | 강철 | ₩ 1,140,930 | ||
LH230-N8 | 파우더 코트 | 400의 파운드 | 8" | 12 | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 | 1.5 " | 1200의 파운드. | 강철 | ₩ 1,823,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.