항목 | 패널 / 파이프 트럭 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 11 " |
데크 길이 | 60 " |
데크 폭 | 36 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
자재 | 용접 강철 |
업라이트 수 | 0 |
전체 높이 | 59 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 36 " |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 페놀 |
휠 타입 | 페놀 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 107.1 |
선박 높이 (cm) | 167.64 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 데크 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
UP448-P8 | 48 " | 48 " | ₩ 1,942,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.