EATON E2JM 유형 채광 완료 몰드 케이스 회로 차단기
Eaton E2JM 유형 광산용 완전 성형 케이스 회로 차단기는 열악한 광산 또는 산업 환경에서 연결된 장치에 대한 전기적 손상 보호 기능을 제공합니다. 과부하, 단락 또는 지락을 방지하고 자기 전용 또는 열 자기 유형으로 응용 프로그램 SP에 사용할 수 있습니다....효율적인 작동. 열동자식 차단기는 과부하 트립 및 돌입/순시 트립에 대해 각각 열적 요소와 자기적 요소를 모두 가지고 있는 반면, 자기전용 차단기는 열 보호 기능이 없으며 주로 모터 보호용으로 사용됩니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E2JM3200WB04U56 | ₩ 21,342,272 | RFQ
|
A | E2JM3175WU24 | ₩ 29,721,439 | RFQ
|
A | E2JM3250MAW | ₩ 17,502,436 | RFQ
|
B | E2JM3250MDWS42 | ₩ 20,285,580 | RFQ
|
A | E2JM3250A02 | ₩ 18,841,900 | RFQ
|
A | E2JM3225AWU18 | ₩ 20,285,580 | RFQ
|
A | E2JM3250MAWA02D01 | ₩ 18,603,788 | RFQ
|
A | E2JM3250MAWD01 | ₩ 17,561,964 | RFQ
|
A | E2JM3250MAWA01D01S30 | ₩ 21,372,036 | RFQ
|
B | E2JM3250MDWD01S30 | ₩ 20,389,740 | RFQ
|
A | E2JM3250C | ₩ 18,380,572 | RFQ
|
A | E2JM3200A14B04 | ₩ 21,639,912 | RFQ
|
B | E2JM3250MDWA06U18 | ₩ 21,312,480 | RFQ
|
A | E2JM3200WB04 | ₩ 18,841,900 | RFQ
|
A | E2JM3225DWU18 | ₩ 20,285,580 | RFQ
|
A | E2JM3225AW | ₩ 17,502,436 | RFQ
|
A | E2JM3175U24 | ₩ 26,134,584 | RFQ
|
B | E2JM3250MDWA06 | ₩ 18,841,900 | RFQ
|
A | E2JM3250MJWA02D01 | ₩ 18,603,788 | RFQ
|
A | E2JM3250MFWD01 | ₩ 17,561,964 | RFQ
|
B | E2JM3250MDW | ₩ 17,502,436 | RFQ
|
A | E2JM3250MFWA01D02S30 | ₩ 21,372,036 | RFQ
|
A | E2JM3250MLA02D01 | ₩ 22,547,812 | RFQ
|
A | E2JM3250MJC | ₩ 18,380,572 | RFQ
|
A | E2JM3250MLWA06U18 | ₩ 21,342,272 | RFQ
|
A | E2JM3250MKWS09 | ₩ 20,285,580 | RFQ
|
A | E2JM3175WU18 | ₩ 20,285,580 | RFQ
|
A | E2JM3250MJWD01 | ₩ 17,561,964 | RFQ
|
A | E2JM3250MWU18 | ₩ 21,431,564 | RFQ
|
A | E2JM3250W | ₩ 17,502,436 | RFQ
|
A | E2JM3150WA06U18 | ₩ 21,342,272 | RFQ
|
A | E2JM3070W | ₩ 17,502,436 | RFQ
|
A | E2JM3090W | ₩ 17,502,436 | RFQ
|
A | E2JM3250MFW | ₩ 17,502,436 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 3극 회로 차단기는 오류가 감지되면 전기 흐름을 자동으로 차단하고 장비를 보호합니다.
- 결함을 해결한 후 핸들을 껐다 켜는 위치로 전환하여 재설정할 수 있습니다.
- 이 차단기의 전자 트립 장치는 장치를 모니터링하고 보호합니다.
특징
- Eaton E2JM 유형 광업 완전 몰드 케이스 회로 차단기에는 차단기 상태를 쉽게 식별할 수 있도록 켜짐 및 꺼짐 위치가 있는 슬라이딩 핸들이 있습니다.
- 이 회로 차단기에는 전자 필드 테스트를 위한 내장형 테스트 키트와 예정된 유지 관리 중에 트리핑 기능을 확인하기 위한 푸시-투-트립 버튼이 있습니다.
- 선택한 모델에는 손쉬운 배선 연결을 위한 라인 및 부하 종단 캡이 함께 제공됩니다.
- 이 마이닝 회로 차단기에는 프레임 내부에 트립 장치 및 모든 전류 전달 장치를 수용하는 J 프레임이 있습니다.
호환 액세서리
- 분로 트립: 이 장치는 분로 트립 단자에 전원을 공급(외부 소스에서)하여 원격으로 차단기를 기계적으로 트립합니다.
- 보조 스위치: 이 회로 차단기에 연결하여 접점이 열려 있는지 닫혀 있는지 원격으로 표시합니다.
- 알람: 원격 작동 중 선택한 차단기의 트리핑을 나타냅니다.
자주 묻는 질문
이 Eaton E2JM 유형 마이닝 전체 성형 케이스 회로 차단기의 차단 등급은 무엇입니까?
- 65VAC에서 240kAIC
- 35VAC에서 480kAIC
- 18VAC에서 600kAIC
- 10VDC에서 250kAIC
이 Eaton E2JM 유형 광산용 완전 몰드 케이스 회로 차단기의 현재 정격은 무엇입니까?
정격 전류 범위는 100~250A이고 전압 정격은 1000Y(3상)/577VAC 또는 250VDC입니다.
이 Eaton E2JM 유형 광산용 완전 성형 케이스 회로 차단기를 작동하기 전에 검사해야 할 사항은 무엇입니까?
- 기기에서 먼지, 오물, 기름, 습기 또는 이물질을 제거하십시오.
- 장치를 여러 번 켜고 꺼서 장치의 스위치가 자유롭게 움직이는지 확인하십시오.
- 장치에 균열, 조각 또는 변색이 있는지 검사하십시오. 터미널 및 커넥터를 조입니다. 장착 하드웨어를 확인하십시오.
- 설치 장소 근처의 모든 안전 위험 요소를 제거하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 귀마개 및 귀마개
- 안전 슬리브 및 튜브 홀더
- 도어 에지 가드
- 파이프 지원
- 스테인레스 스틸 격자
- 배기 팬
- 로프 및 로프 액세서리
- Enclosures
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 핀
- ECONOLINE 사이펀 피드 연마 블라스트 캐비닛
- VALLEY CRAFT 레벨 리프트 드럼 덤퍼
- OSG 861 시리즈, Carbide Bur
- VERMONT GAGE 클래스 X NoGo 가역 어셈블리
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5-40 unc
- APOLLO VALVES 51 시리즈 가스 콕, 티 핸들
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 3방향 수직 전체 포트 볼 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- BASCO 캡씰
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDTS 단일 감속 감속기