항목 | 용접 된 로우 데크 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 1200의 파운드 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 17 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
처리 | 제기 오프셋 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 플러시 상단, 1-1 / 2 "하단 |
부하 용량 | 2400의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 40 " |
전체 길이 | 54 " |
전체 폭 | 25 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 스타일 | 입술 / 플러시 조합 |
선반 유형 | 평평한 상단, 입술 가장자리 하단 |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 92.7 |
선박 높이 (cm) | 149.86 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.