항목 | 모바일 워크 벤치 |
카트 색상 | 회색 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
서랍 깊이 | 16 " |
서랍 높이 | 5" |
서랍 너비 | 16 " |
마감재 | 파우더 코트 |
처리 | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 용접 강철 |
서랍 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 58 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 117 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 처리 | 자재 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM236-P5 | 파우더 코트 | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 | 용접 강철 | 2 | 58 " | 36 " | 24 " | ₩ 2,500,015 | ||
ST236-P5 | 파우더 코트 | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 | 용접 강철 | 2 | 48 " | 36 " | 24 " | ₩ 2,723,945 | ||
ST348-P5 | 파우더 코트 | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 | 용접 강철 | 2 | 48 " | 48 " | 30 " | ₩ 2,743,002 | ||
SV236-P5 | 파우더 코트 | 도구 트레이가있는 관형 | 용접 강철 | 2 | 35 " | 36 " | 24 " | ₩ 2,338,035 | ||
SV248-P5 | 파우더 코트 | 도구 트레이가있는 관형 | 용접 강철 | 2 | 35 " | 48 " | 24 " | ₩ 2,742,460 | ||
SV336-P5 | 파우더 코트 | 도구 트레이가있는 관형 | 용접 강철 | 2 | 35 " | 36 " | 30 " | ₩ 2,500,015 | ||
YR136-U5 | 우아한 | - | 용접 스테인리스 | 2 | 34 " | 36 " | 18 " | ₩ 4,056,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.