그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 탄 |
연결 유형 | CTS 스피 곳 x CTS 허브 |
최대. 압력 | 400 psi @ 73도 F |
최대 온도 | 180도 F |
파이프 크기 | 1.25 " |
스케쥴 | SDR 11 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
RCC-0500-S | CTS 허브 | 1 / 2 " | ₩ 1,540 | |
RCC-0750-S | CTS 허브 | 3 / 4 " | ₩ 1,907 | |
RCC-1000-S | CTS 허브 | 1" | ₩ 6,107 | |
RCC-1500-S | CTS 허브 | 1.5 " | ₩ 10,920 | |
RCC-2000-S | CTS 허브 | 2" | ₩ 18,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.