JAMCO SG448-P5 유틸리티 카트 스틸 54 Lx37 W 1200 Lb.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제기 핸들 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 600의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 20 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
처리 | 부드러운 반경 벤드가있는 제기 관형 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 35 " |
전체 길이 | 54 " |
전체 폭 | 37 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 유형 | 입술 가장자리 |
선반 너비 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 65.25 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 처리 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 입술 높이 | 부하 용량 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE130-U4-B4 | 제기 오프셋 | 400의 파운드 | 4" | 플러시 상단, 1-1 / 2 "하단 | 800의 파운드 | 강철 | 40 " | 36 " | ₩ 597,765 | |
FE136-U4-B4 | 제기 오프셋 | 400의 파운드 | 4" | 플러시 상단, 1-1 / 2 "하단 | 800의 파운드 | 강철 | 40 " | 42 " | ₩ 618,345 | |
FE236-U4-B4 | 제기 오프셋 | 400의 파운드 | 4" | 플러시 상단, 1-1 / 2 "하단 | 800의 파운드 | 강철 | 40 " | 42 " | ₩ 697,497 | |
SG148-P5 | 부드러운 반경 벤드가있는 제기 관형 | 600의 파운드 | 5" | 1.5 " | 1200의 파운드. | 강철 | 35 " | 54 " | ₩ 1,155,682 | |
SG230-P5 | 부드러운 반경 벤드가있는 제기 관형 | 600의 파운드 | 5" | 1.5 " | 1200의 파운드. | 강철 | 35 " | 36 " | ₩ 730,502 | |
SG248-P5 | 부드러운 반경 벤드가있는 제기 관형 | 600의 파운드 | 5" | 1.5 " | 1200의 파운드. | 강철 | 35 " | 54 " | ₩ 1,538,617 | |
SG260-P5 | 부드러운 반경 벤드가있는 제기 관형 | 600의 파운드 | 5" | 1.5 " | 1200의 파운드. | 강철 | 35 " | 66 " | ₩ 959,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.