항목 | 농약 안전 캐비닛 |
추가 선반 | GL334 |
생산 능력 | 60 갤런 |
색상 | 초록색 |
깊이 | 34 " |
도어 개방 높이 | 59 " |
도어 개방 폭 | 30 " |
문 유형 | Manual |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 패들 래치 |
높이 | 65 " |
자재 | 강철 |
캐비닛 선반 수 | 2 |
문 수 | 2 |
안전 캐비닛 응용 | 살충제 캐비닛 |
집수 용량 | 8.3 갤런 |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 202.5 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 생산 능력 | 깊이 | 집수 용량 | 폭 | 도어 개방 높이 | 도어 개방 폭 | 문 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK12 | 1 | 12 갤런 | 18 " | 2.9 갤런 | 23 " | 29 " | 20 " | 자기 결산 | ₩ 2,460,500 | ||
FK30 | 1 | 30 갤런 | 18 " | 5.8 갤런 | 43 " | 38 " | 39 " | 자기 결산 | ₩ 3,148,215 | ||
FK45 | 2 | 45 갤런 | 18 " | 5.8 갤런 | 43 " | 59 " | 39 " | 자기 결산 | ₩ 3,781,067 | ||
FK60 | 2 | 60 갤런 | 34 " | 8.8 갤런 | 34 " | 59 " | 31 " | 자기 결산 | ₩ 4,775,662 | ||
FL12 | - | 12 갤런 | 23 " | 2.6 갤런 | 18 " | 29 " | 14 " | Manual | ₩ 2,044,087 | ||
FL30 | - | 30 갤런 | 43 " | 5 갤런 | 18 " | 38 " | 14 " | Manual | ₩ 2,990,697 | ||
FL45 | - | 45 갤런 | 18 " | 5 갤런 | 43 " | 59 " | 14 " | Manual | ₩ 3,155,355 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.