JAMCO DK236-BL 수납함 캐비닛 Clearview 78 x 36 x 24, 18개 수납함
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
빈 색상 | 노란색 |
캐비닛 당 저장소 | 18 |
캐비닛 유형 | 빈 캐비닛 |
색상 | 검정 |
문 유형 | Clearview |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 14 |
잠금 유형 | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 |
자재 | 용접 강철 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
총 용량 | 2000의 파운드 |
총 저장소 수 | 18 |
선박 중량 (kg) | 175.95 |
선박 높이 (cm) | 213.36 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 유형 | 잠금 유형 | 전체 폭 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK248-BL | Clearview | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 | 48 " | 27 | ₩ 5,152,665 | ||
DK260-BL | Clearview | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 | 60 " | 27 | ₩ 6,239,607 | ||
DF236-BL | 고체 | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 | 36 " | 122 | ₩ 6,114,955 | ||
DF248-BL | 고체 | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 | 48 " | 163 | ₩ 7,776,440 | ||
DF260-BL | 고체 | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 | 60 " | 199 | ₩ 8,504,282 | ||
DZ236-BL | 고체 | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 | 36 " | 132 | ₩ 6,340,232 | ||
DZ248-BL | 고체 | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 | 48 " | 173 | ₩ 7,626,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.