Jamco At360-bl | 선반 30 X 60 검정색 12 게이지 스틸 | 23파53 | Raptor Supplies 대한민국
JAMCO AT360-BL 선반 30 x 60 블랙 12 게이지 스틸 | AF7ZAL 23PA53

JAMCO AT360-BL 선반 30 x 60 In Black 12 게이지 스틸

항목: AF7ZAL 모델: AT360-BL크로스 참조: 23PA53
가용성 확인

무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.

₩ 634,322 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목선반
색상검정
마감재 분말 코팅
높이1.5 "
길이60 "
자재12가. 스틸
크기30 "X 60"
30 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 47.63
선박 높이 (cm)20.32
선박 길이 (cm)182.88
선박 폭 (cm)81.28
HS 코드9403200030

제품 변형

프로덕트모델색상길이자재크기가격
JAMCO AT236 선반 회색 36 인치 길이 x 24 인치 너비 | AF4QUN 9GAM4 AT236회색-강철--₩ 542,325
JAMCO AT248-BL 선반 24 x 48 인치 검은 색 12 게이지 스틸 | AF7ZAJ 23PA51 AT248-BL검정48 "12가. 스틸24 "X 48"24 "₩ 418,355
JAMCO AT348-BL 선반 30 x 48인치 블랙 12게이지 스틸 | AF7ZAK 23PA52 AT348-BL검정48 "12가. 스틸30 "X 48"30 "₩ 454,895
JAMCO AT448-BL 선반 36 x 48인치 블랙 12게이지 스틸 | AF7ZAM 23PA54 AT448-BL검정48 "12가. 스틸36 "X 48"36 "₩ 516,775

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JAMCO AT360-BL 선반 30 x 60 In Black 12 게이지 스틸
₩ 634,322 /단위