항목 | 왜건 트럭 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
건설 | 강철 |
데크 높이 | 19 " |
데크 길이 | 36 " |
갑판 재료 | 비닐 매트 스틸 |
데크 유형 | 비닐 매트 플러시 |
데크 폭 | 24 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12 |
핸들 포함 | 가능 |
손잡이 길이 | 30 " |
핸들 타입 | T |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
전체 높이 | 19 " |
전체 길이 | 41 " |
전체 폭 | 25 " |
휠 지름 | 12 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 완전 공압 |
휠 너비 | 4" |
선박 중량 (kg) | 74.7 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.