JAMCO AB236-Z8 기기 카트 1200Lb. 34인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 악기 카트 |
선반 당 용량 | 600의 파운드 |
카트 재질 | 강철 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 반 공압 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 3" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 20 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
처리 | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 42 " |
전체 높이 | 34 " |
전체 길이 | 42 " |
전체 폭 | 25 " |
선반 길이 | 36 " |
선반 스타일 | 플러시 |
선반 너비 | 24 " |
탑 소재 | 비닐 |
선박 중량 (kg) | 76.5 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 선반 당 용량 | 선반 사이의 거리 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 스타일 | 선반 너비 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB130-Z8 | 36 " | 600의 파운드 | 20 " | 19 " | 30 " | 플러시 | 18 " | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 | ₩ 1,135,312 | ||
AB248-Z8 | 54 " | 600의 파운드 | 20 " | 25 " | 48 " | 플러시 | 24 " | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 | ₩ 2,162,510 | ||
AB348-Z8 | 54 " | 600의 파운드 | 20 " | 31 " | 48 " | 플러시 | 30 " | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 | ₩ 2,841,597 | ||
AC236-Z8 | 42 " | 400의 파운드 | 20 " | 25 " | 36 " | 플러시 | 24 " | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 | ₩ 1,590,715 | ||
AC348-Z8 | 54 " | 400의 파운드 | 20 " | 31 " | 48 " | 플러시 | 30 " | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 | ₩ 1,869,822 | ||
AD236-Z8 | 42 " | 600의 파운드 | 11 " | 25 " | 36 " | 입술 / 플러시 조합 | 24 " | 제기 오프셋 | ₩ 1,522,360 | ||
AE130-Z8 | 36 " | 600의 파운드 | 20 " | 19 " | 30 " | 플러시 | 18 " | 기능성 | ₩ 1,160,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.