항목 | 드릴 척 |
베어링 유형 | 볼 베어링 |
용량 Max. | 0.5 " |
용량 Min. | 0.063 " |
척 타입 | 건이 있는 |
건설 | 강철 |
키 번호 | KK |
자재 | 강철 |
장착 크기 | 1 / 2-20 |
실장 형 | 1 / 2-20 |
명목 용량 | 1 / 2 " |
타입 | 산업 의무 |
UPC | 095456310520 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 용량 Max. | 장착 크기 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30246 | 0.375 " | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | ₩ 120,732 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.