항목 | 고 토크 드릴 척 |
베어링 유형 | 볼 베어링 |
용량 Max. | 0.512 " |
용량 Min. | 0.039 " |
척 직경 | 1.81 " |
척 타입 | 열쇠가없는 |
폐쇄 길이 | 3.9 " |
건설 | 강철 |
자재 | 강철 |
장착 크기 | 6JT |
실장 형 | 6JT |
명목 용량 | 1 / 2 " |
개방 길이 | 3.46 " |
타입 | 높은 토크 |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.